5-110-2423 スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】 内田洋行 83317355

スカエナ Sタイプ 片袖デスク(シリンダ錠)【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は幅・奥行など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
幅(mm)
W1200
奥行(mm)
D800
注文コード
83317355
品番
5-110-2423
参考基準価格(税別)¥111,700販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

【最短4日!スピード配送】100種類以上から選べる、あなたにぴったりのデスク!スカエナSタイプ片袖デスク(シリンダ錠)は、シンプルで機能的な設計が特徴です。高さ720mmの使いやすい作業面を備えています。逆L字型の脚部と背面補強板が優れた安定性と耐久性を実現。フラットな天板はパソコン作業や書類業務に最適なスペースを確保。100種類以上のバリエーションからお選びいただけ、あらゆるオフィス環境に調和する白基調のデザインです。

用途
コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。
幅(mm)
W1200
質量(kg)
57.5
色
(天板)ライトファインウッド、(本体)オフホワイト
高さ(mm)
H720
タイプ
A4-3段
仕様
センター引出付、左袖仕様
サイズ
L
奥行(mm)
D800
本体寸法(mm)
W1200×D800×H720
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×720
色(天板)
ライトファインウッド
色(本体)
オフホワイト
鍵
シリンダ錠
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×800×720
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,020/税込¥4,422
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする