- 用途
- コードホールを標準装備。経済性に優れたベーシックなシステムデスクです。
- 幅(mm)
- 1400
- 質量(kg)
- 53.4
- 色
- 本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド
- 高さ(mm)
- 720
- タイプ
- B4-3段
- 仕様
- センター引出付、左袖仕様
- 奥行(mm)
- 700
- 本体寸法(mm)
- 1400×700×720
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1400×700×720
- 色(天板)
- ダークファインウッド
- 色(本体)
- オフホワイト
- 鍵
- シリンダ錠
- グリーン購入法
- 適合
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 1400×700×720
- サービス分類
- 組立・設置・取付