内田洋行
スカエナ Kタイプ 片袖デスク パネル脚(シリンダ錠)【配送・組立サービス】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
1100
1000
1100
1200
1400
1600
W1000
W1200
W1400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×600×720
1000×600×720
1000×700×720
1100×600×720
1100×700×720
1200×600×720
1400×700×720
1600×700×720
奥行(mm)
600
600
700
D600
D700
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83336849
品番
5-111-2015
参考基準価格(税別)
¥108,600
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1100
質量(kg)
48.2
色
本体:オフホワイト / 天板:ダークファインウッド
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
本体寸法(mm)
1100×600×720
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×600×720
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,910
/
税込
¥
4,301
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません