※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF-431SE 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ 83377288 KF-431SE 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ 83377288

工業扇 スタンドタイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83377288 品番KF-431SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。

材質スチール/ポリプロピレン 質量(g)4600 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120〜1430 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番64-8929-19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
工場内での作業中
その他業種

試しに一つ購入したが、風もかなり強く高さもちょうど良かったので、もう一つ購入しました。

2025-09-26
用途:
機械加工の時

思ったより風量が、弱かった。
期待外れでした。
次回は、他社製品で、探します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする