曜日別特売
- アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウ 83381463

- アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウ 83381463
- アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウ 83381463
- アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウ 83381463
- アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウ 83381463
モノタロウ

アルミジャッキ 低床 ダブルピストン

(24件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
最大荷重(t)2
最高位(mm)465
最低位(mm)88
内容量1台注文コード83381463品番-
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!

用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)2質量(kg)19ハンドル径(Φmm)36最高位(mm)465最低位(mm)88ハンドル長さ(mm)1210使用作動油ISO VG 10 210mL揚幅(mm)377寸法(長さ×幅×高さ)(mm)650×307×148
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。
※ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※ジャッキアップはスムーズなコンクリート面での作業をお勧めします。
地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。
アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、キャスターが地面にめり込み、キャスターに負荷がかかる恐れがあるためお勧めしません。

※油圧シリンダーなどの基幹部品の交換部品はご用意しておりません。※リリースバルブを必要以上に強く締め付けすぎないでください。リリースバルブが故障し、ジャッキが上がらない原因となります。締め付けすぎた場合、一度緩めた後、バルブが止まるところまで締めなおして再度お試しください。
※商品は定期的に動作確認・点検をしてください。長期間使用せずに保管した場合、オイル漏れや動作不良などの故障の原因となります。
※本体裏側に輸送時の固定用針金を止めてあります。外してからご使用ください。
※ジャッキが下降する場合には、リリースバルブを緩めた状態でサドルを手動で数回上下させることで改善する可能性があります。その際、以下の注意事項を必ず守って作業してください。
1.必ず2人以上で作業を行ってください。作業者のうち1人はジャッキが動かないようにしっかりと押さえてください。
2. サドルを操作する際は、手を挟まないよう細心の注意を払ってください。
3. 作業中は、保護手袋・保護衣・保護眼鏡・安全靴などを必ず着用してください。
4. 安全には十分配慮し、ケガのないよう慎重に作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83381454
2025-06-19
用途: タイヤ交換とオイル交換
卸売・小売業

思ったよりしっかりしたつくりで車高の低い車でもすんなり入り大満足です。

1が参考にしています
2024-11-06
用途: 作業時に
サービス業

とても軽くて転ばしても楽なので作業がスムーズにでき良い商品です。

対象商品 : 83381463
2024-03-03
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

ガレージジャッキとしては軽くて取扱いが容易ですがレバー操作にはやや力が必要です

1が参考にしています
2024-08-29
用途: タイヤ交換等
製造業

ジャッキがある程度の負荷が掛かると持ち上がらなくなった
使用頻度を考えるとコスパが悪すぎ
修理の方法があるのか?

5が参考にしています
対象商品 : 83381463
2022-12-01
用途: 車のジャッキアップ
サービス業

ガレージがないので、毎回ジャッキを台車で運ぶにあたり、できるだけ軽いものを選択、2tで465あげられて総重量19kgは魅力的。馬をかけるには450以上は上げられないと作業性が悪かったので、これだけあげられれば十分かなと。

8が参考にしています
対象商品 : 83381463
2022-06-11
用途: 軽四のジャッキアップ用に
製造業

今まで使っていたホームセンターの物と比べ、かなり大きく、
部分的にアルミとはいえ、それなりの重量はあります。
幅があるので、安定感はあります。
ジャッキアップ点が奥の車は、レバー?がバンパーに当たりますが、
スポンジがあるので傷はつきませんでした。
純正車高だと、なんとか使えますが、車高が低いと
車種によっては、そのままでは使えないと思います。
お皿に付属のゴム板は、ジャッキアップ部の形状によっては、
すぐ破れてしまいます。
以前使っていたものは、ストロークが足りず、
何度かかけ替えないと馬をかけられなかったので、
ストロークがあり、一度に馬にかけられるので、
格段に、作業性は上がりました。
どうせ買うなら、早く買っておけばよかったと思いました。

4が参考にしています
対象商品 : 83381463
2022-05-14
用途: 機械管理その他
自動車・二輪車・自転車関連業

ダブルピストンなので作業が早くて重宝しています。できればもう少し軽ければ助かります。

対象商品 : 83381463
2021-12-05
用途: 出張修理のために使用
株式会社東武本田自動車・二輪車・自転車関連業

車を持ち上げる受けの部分をもう少し大きくしてもらうと、上げるのに
安心してジャッキーアップできますね。お客様のところに出張で使う。
軽自動車専門に。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする