BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の D-Sub15ピンケーブル
BUFFALO ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 コア付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83382346
品番
BSDCV07
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル
直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク
75Ωの同軸ケーブル使用
ノイズを低減するフェライトコア付き
RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)
0.7
色
アイボリー
質量(g)
約77
コネクタ形状
HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンオス
対応機種
パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
フェライトコア
○
変換タイプ
オス - オス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません