BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の D-Sub15ピンケーブル
BUFFALO ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 コア付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
20
注文コード
83382398
品番
BSDCV200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル
直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク
75Ωの同軸ケーブル使用
ノイズを低減するフェライトコア付き
RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)
20
色
アイボリー
質量(g)
約820
コネクタ形状
HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンオス
対応機種
パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
変換タイプ
オス - オス