BSDCV30 BUFFALO ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 コア付 BUFFALO(バッファロー) アイボリー色 83382407

BUFFALO ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 コア付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)3 注文コード83382407 品番BSDCV30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長など9種類から選べます 他の種類を見る

HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル
直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク
75Ωの同軸ケーブル使用
ノイズを低減するフェライトコア付き
RoHS基準値準拠

ケーブル長(m)3 アイボリー 質量(g)約168 コネクタ形状HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンオス 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 ケーブル外径(Φmm)約4.5 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする