曜日別特売
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126

WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126
WAPM-2133TR 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ BUFFALO(バッファロー) 83386126

法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a/g/b 866+866+400Mbps 同時接続 インテリジェントモデル エアステーション プロ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
83386126
品番
WAPM-2133TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

法人向け無線LANアクセスポイント。
トライバンドとバンドステアリングで端末一台当たりの速度を向上
DFS障害回避機能
公平通信制御機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
バッテリー動作中のタブレットでも安定通信
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
高速転送を実現する11ac
設置時も運用時も活躍する,「電波環境見える化機能」
384台のタブレットが同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
過酷な温度環境にも対応
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の最長5年保証

対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応
Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
Windows Vista(64ビット/32ビット):本体:対応
機能
管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)
その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
動作環境
・PoE給電の場合
温度:-25~50℃(壁掛け時/天井設置時)
湿度:10~90%
・AC電源の場合
-15~50℃(壁掛け時/天井設置時)
湿度:10~90%
※本製品は屋内使用に限ります
対応オプション
集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.2.6.0以降
ACアダプター:WLE-OP-AC12C
コンソールケーブル:BS-CON
縦置きスタンド:WLE-OP-STN
マグネットキット:BS-MGK-A
マグネット取付金具:LSW-KG5P
付属品
壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、スペーサー、取扱説明書、セキュリティキー(ACEキー)
質量(g)
約1350
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×275×75
最大消費電力(W)
25.5
保証期間
5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)
取得規格
VCCI ClassB準拠
セキュリティ
マルチSSID:最大48個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯(W52+W53) 16個、5GHz帯(W56) 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大48個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番
64-3801-19
伝送速度(Mbps)
最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法
直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)
IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Wi-Fi機器を導入する前に知っておきたい基礎知識
Wi-Fi機器は商品によって通信速度や安定性に違いがあります。
また、Wi-Fi機器の種類によっても、ご利用いただける環境が異なります。
お使いの環境・用途に合わせた機器を選定いただき、快適なWi-Fi通信をお楽しみください。
法人向け代表商品はこちら
Wi-Fiルーターとアクセスポイント
Wi-Fi規格の違い
各周波数帯の特徴
Wi-Fi機器の種類
Wi-Fi機器の比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする