折りたためるトラベルケトル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83393214 品番MBE-TK02/WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。

ホワイト 容量(L)(最大)0.5 材質シリコン・PPほか 電源(V)AC100〜127/220〜240(50/60Hz) 規格PSE 消費電力(W)AC100〜127:570〜920/220〜240:690〜890 本体質量(g)約540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く) 機能再沸騰機能 保証期間お買い上げから6ヶ月 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く) 沸騰時間目安500mL:約4分〜、200mL:約2分30秒〜
注意
※電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。
※沸騰時間は目安です。水温や気温など、ご使用環境により大きく前後する可能性があります。
※水が入っていない場合や保温の必要がない場合は、必ず電源をOFFにするか電源ケーブルを抜いてください。
※ご使用の前に同梱の取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
※絶対にシリコンを折りたたんだまま電源を入れないでください。
※本製品は空炊き防止機能はありません。使用後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。
※ご使用される国や地域の電圧に合わせて、本体底面の電圧スイッチを切り替えてください。
※ご使用される国によっては電源変換アダプタが必要な場合がございます。
※空炊きは行わないでください。
※本製品には転倒時や傾き時の湯漏れ防止機能はついておりません。乳幼児の手の届かない水平で安定した場所で使用、保管をしてください。
※シリコン部に亀裂やヒビが入った場合は、ただちに使用をやめてください。
※本製品を湯沸かし以外の目的で使用しないでください。
※本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。故障の原因になります。
※直射日光の当たる場所や、高温多湿、ホコリが多い場所で使用・保管をしないでください。
※お手入れをする際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機物質溶剤が含まれているものは使用しないでください。
※本製品の使用による直接または間接的な損害につきましては、一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83393205
2018-06-17
用途:
海外旅行時のホテルにて
有限会社善食 様

使い勝手が良く、旅行時の荷物として負担にならない。
欧米に旅行する際には、必需品ですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする