CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
MX8000シリーズ 高性能オイルミストフィルタ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/4
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
注文コード
83404815
品番
MX8000-20-W-F1-A20W
参考基準価格(税別)
¥48,170
販売価格(税込)
¥39,752
販売価格(税別)
¥
36,138
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・部品名称
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
ろ過度(μm)
0.01(公称値)
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
ドレン貯容量(cm
3
)
80
CADデータダウンロード