CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
圧力計
なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
注文コード
83475305
品番
R1000-6-W-T6-R2
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥12,829
販売価格(税別)
¥
11,663
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
611
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
CADデータダウンロード