CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10〜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
なし(圧力計添付用)
注文コード
83487187
品番
R2000-10-W-T8-B3WG41P
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,775
販売価格(税別)
¥
5,250
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
849
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
なし(圧力計添付用)
リリーフ
リリーフ機構付