※使用例

NEWくつろぎのリクライニングアームチェアEXII <グラヴィーナ>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83500849 品番0411380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,910
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

至福の「くつろぎ」をとことん追求したリクライニングアームチェア最新モデル。
国内有名メーカーのボリュームある厚手クッションを採用し座り心地を追求しました。
お客様の声から生まれた専用設計のサイドテーブルでくつろぎ時間をより快適に。マグカップやスマホ、リモコン等が置けます。※サイドテーブルは左右どちらにも取り付けできます
ゆったりもたれてつま先までリラックス
床を傷つけにくく、安定感が増す転倒防止プロテクター付き。
クッション性+強度がアップ!!
フットレストを上げれば全身伸ばしてリラックスできます。
折りたたんでコンパクト収納。
肘掛け部分を手前に軽く上げるだけで背もたれをリクライニング。
背もたれの自然なカーブが背中と腰を楽に支えます。
安心の日本製
背部6段階リクライニング、脚部14段階リクライニング(独立可動)
組立不要完成品 ※サイドテーブルのみ取り付け

材質本体:スチールパイプ、側生地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンチップ・鋼製バネ 質量(kg)10.5 ベージュ(マーガレット柄) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:60×86〜154×62〜106、収納時:60×50×94 座面高(cm)41

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする