R2100-8N-W-T8-J1-G59P R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10〜) CKD 83503271

R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径NPT1/4 圧力計なし(圧力計添付用) 注文コード83503271 品番R2100-8N-W-T8-J1-G59P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は接続口径・圧力計など775種類から選べます 他の種類を見る
接続口径NPT1/4 ねじの種類NPT 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計なし(圧力計添付用) リリーフリリーフ機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする