CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
標準圧力計(G401)付
注文コード
83503996
品番
R3000-10-N-P70-A10
参考基準価格(税別)
¥13,950
販売価格(税込)
¥13,682
販売価格(税別)
¥
12,438
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
746
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
標準圧力計(G401)付
リリーフ
ノンリリーフタイプ