CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
なし(圧力計添付用)
注文コード
83518215
品番
R4000-10-NT8-P70-B3GX59
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥15,662
販売価格(税別)
¥
14,238
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
1267
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
なし(圧力計添付用)
リリーフ
ノンリリーフタイプ
接続口径
Rc3/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc