CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10〜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
圧力計
なし(圧力計添付用)
注文コード
83522327
品番
R4000-15-W-T8-B3WG41P
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,993
販売価格(税別)
¥
8,175
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
1267
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
なし(圧力計添付用)
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
Rc1/2
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc