メイン画像

ハッピーIII

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83526697 品番 117091
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥59,268
販売価格(税別)
53,880

座面を上げて折りたたみバーを引き上げるだけ、バッグをつけたまま簡単折りたたみ式。
中味が見えない黒色の布製バッグで安心。荷物がたっぷり入る最大積載量10kg。
横幅と奥行が従来型よりスリムな扱いやすいサイズ。高さは7 段階調節で幅広い身長に対応するトールタイプ。

付属品バッグ 材質本体フレーム:アルミニウム、座面:PVC、バッグ:ポリエステル 質量(kg)8.2 カシミヤベージュメタリック 積載荷重(kg)[バッグ]10 幅(cm)横幅:56.5 寸法(cm)座面:30.5×30.5 高さ(cm)80〜93(7段階) 適応身長(cm)155 〜182.5(目安) 奥行き(cm)62 折りたたみ寸法(cm)幅:43.5(自立可能) 座面高(cm)52.5 最大使用者体重(kg)100 寸法(Φcm)キャスター:19
注意
※歩行車を正しく安全にご使用いただくために、ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする