R6100-20-N-P70-A32 R6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20〜) CKD 83549076

R6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/4 圧力計標準圧力計(G401)付 注文コード83549076 品番R6100-20-N-P70-A32
参考基準価格(税別)¥27,720 販売価格(税込) ¥27,157
販売価格(税別)
24,688
この商品は接続口径・圧力計など553種類から選べます 他の種類を見る
圧力計標準圧力計(G401)付 リリーフノンリリーフタイプ 接続口径Rc3/4 流れ方向標準流れ(左→右) ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする