RB500-SSC4-PG39 RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD 83567513

RB500シリーズ 小形レギュレータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 接続口径Φ4 圧力計圧力計付(G39D-6-P10) 注文コード83567513 品番RB500-SSC4-PG39
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,432
販売価格(税別)
4,938
この商品は設定圧力範囲・接続口径・圧力計など107種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Φ4 接続方式ワンタッチ 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 圧力計圧力計付(G39D-6-P10) 排気機構リリーフタイプ リリーフリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする