代表画像

HF2-BFD30-02-R モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMC 83588166 HF2-BFD30-02-R モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series SMC 83588166

モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD Series

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83588166 品番 HF2-BFD30-02-R
参考基準価格(税別)¥22,660 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

FDA/食品衛生法適合材料
NSF-H1グレード食品用グリース
外装抗菌
HACCP等衛生管理に貢献
FSSC22000認証取得に貢献
除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9

仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 質量(kg)0.28 ボディサイズ30 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) ねじの種類Rc 定格流量(L/min)400(ANR) フィルター除菌フィルタ 使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜45(41〜113°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%) ケースガードナイロン(抗菌仕様) 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(5.39MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする