WFC648-BK ダイニングチェア SIS 83607985

WFC648-BK ダイニングチェア SIS 83607985
WFC648-BK ダイニングチェア SIS 83607985
WFC648-BK ダイニングチェア SIS 83607985
WFC648-BK ダイニングチェア SIS 83607985
WFC648-BK ダイニングチェア SIS 83607985
WFC648-BK ダイニングチェア SIS 83607985
WFC648-BK ダイニングチェア SIS 83607985
WFC648-BK ダイニングチェア SIS 83607985

ダイニングチェア

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1脚注文コード83607985品番WFC648-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

柔らかくもちもちとした肌触り
座面と背面一体型のデザインなので、体にすんなりフィットして長時間座っても疲れを感じさせません。
脚部には天然のブナ材を使用しており、耐久性にもずぐれ、様々なお部屋のインテリアに溶け込みます。

質量(kg)4.2ブラック耐荷重(kg)120張地合成皮革(PU)表面処理粉体塗装部材ブナ材、金属寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×54×84.5座面高(cm)51材質(クッション)スポンジゴム
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、
※ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83607994
2024-11-15
用途: 作業の時に使用している。
フックカバン店製造業

長時間使用する為、腰と背中に負担がかかるので試しに購入品しました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする