ダイニングチェア

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラウン 注文コード83607994 品番WFC648-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柔らかくもちもちとした肌触り
座面と背面一体型のデザインなので、体にすんなりフィットして長時間座っても疲れを感じさせません。
脚部には天然のブナ材を使用しており、耐久性にもずぐれ、様々なお部屋のインテリアに溶け込みます。

質量(kg)4.2 ブラウン 耐荷重(kg)120 張地合成皮革(PU) 表面処理粉体塗装 部材ブナ材、金属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×54×84.5 座面高(cm)51 材質(クッション)スポンジゴム
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、
※ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83607994
2024-11-15
用途:
作業の時に使用している。
フックカバン店 様 (製造業)

長時間使用する為、腰と背中に負担がかかるので試しに購入品しました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする