マリン用ディープサイクルバッテリー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)95(20時間率) 注文コード83608037 品番M27MFKB
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はバッテリー容量など3種類から選べます 他の種類を見る

マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!
大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!
アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!
「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。
充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。
カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。
充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。
ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。
耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。
バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。

用途
災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。
冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止
高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用
高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現
耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制
接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上
充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備
耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽
持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)
複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
質量(kg)23.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×174×227 バッテリー容量(Ah)95(20時間率) リザーブキャパシティ(分)160 CCA(アンペア)650
注意
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※お買い求めの前に、必ず、搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※商品の保証は、「ソーラーパネルのみの充電、及び、太陽光発電等、自然エネルギーの、蓄電池としての使用は、保証の対象外になります。」
※ソーラーパネル、太陽光発電の蓄電池等、自然エネルギーの、蓄電池としての充電は、充電不足のケースがあり、 著しくバッテリーが劣化する恐れが有りますので、予めご理解とご了承の上、お買い求めにご注意ください。
※充電器は、「マイコン制御の充電器」を必ずご利用ください。
※バッテリー使用後は、12時間以内にマイコン制御の充電器にて、充電が必要です。
※本来の目的使用以外では、一切、保証の対象外となりますので、予めご了承ください。
※商品の動作不良等に関連する作業工賃及びその他の損害の請求等は、一切お受け出来ませんので、 予めご了承ください。
※バッテリー事故の防止について 1電解液が不足したバッテリーの充電は行わないようにお願いします。 →インジケータが白又は透明の場合 ・電解液の液面高さが LOWER レベル以下の場合 2セルショートしたバッテリーの充電を行わないようご注意願います。 バッテリーが右記(→)の状態の場合、急激に電解液が減り、液不足となる可能性があります。→充電中に、過熱する場合 ・充電中に、排気口から盛んにガスが排出される場合 ・充電中に、異臭がする場合 ・充電しても電圧が回復しない場合(充電終了後も約 12V 以下など) 3充電はよく換気された場所で行い、室内や車室内での充電はしないで下さい。
※充電中は水素を含むガスが発生します。十分に換気された場所で火気厳禁のもと行う必要があります。室内、車室内では充電できません。充電後直後も電槽内にガスが残っていますのでしばらく時間をおいてからご使用下さい。また充電器の取扱説明書もよくお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
キャンピングカーのサブバッテリ

在庫があったので、助かりました。いままで使用していたバッテリーよりサイズがすこし大きかったので土台の加工が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする