Bourns オーディオトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード83708015 品番SM-LP-5001E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。

仕様
一次インピーダンス = 600Ω
一次DC抵抗 = 115Ω
二次DC抵抗 = 115Ω
寸法 = 12.8 x 7.5 x 9mm
実装タイプ = 表面実装
終端タイプ = はんだ
奥行き = 9mm
長さ = 12.8mm
幅 = 7.5mm
絶縁電圧 = 1.5kV
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする