NHS-700-BK-31 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ミドリ安全 83715959 NHS-700-BK-31 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ミドリ安全 83715959 NHS-700-BK-31 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ミドリ安全 83715959 NHS-700-BK-31 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ミドリ安全 83715959 NHS-700-BK-31 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ミドリ安全 83715959 NHS-700-BK-31 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ミドリ安全 83715959

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード83715959 品番NHS-700-BK-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途
食品工場
厨房
食堂
清掃作業
トラスコ品番286-9660 材質靴底:合成ゴム、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭) 形状ローカット ブラック サイズ(cm)31 材質(アッパー)人工皮革 足幅EEE 靴タイプ革靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする