ミドリ安全
ミドリ安全の 作業用スニーカー/シューズ
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
83715968
品番
H-230D-BK-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途
食堂
清掃作業
トラスコ品番
314-9692
材質
靴底:合成ゴム、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
30
材質(アッパー)
人工皮革
足幅
EEE
靴タイプ
革靴
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。