※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
一般耐震用圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83716406
品番
G311-211-V-0.6MPa
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
838-3467
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
A
サイズ
【接続部】G3/8B
直径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S
呼称
AVT3/8×75×0.6MPa
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0〜0.60
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。