※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般耐震用圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83716564 品番 G411-211-V-2.5MPa
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。

トラスコ品番838-3503 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A サイズ【接続部】G3/8B 直径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 呼称AVT3/8×100×2.5MPa 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ(MPa)0.0〜2.50
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする