※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬その他ドリル
超硬ストレートシャンクドリル3×D用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83717194
品番
730 3.050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
トラスコ品番
181-5423
材質
超硬
全長(mm)
49
溝長(mm)
18
先端角(°)
118
刃径(mm)
3.05
RoHS指令(10物質対応)
対応