理研コランダム
理研コランダムの ベルト研磨
理研コランダムの 卓上用
レジンベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
83718454
品番
31-C74-E-100X915-80
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途
粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。
トラスコ品番
428-8889
材質
砥材:カーボランダム(C)
長さ(mm)
915
幅(mm)
100
粒度
80(#)
砥材
C