3M
3Mの 文房具
3Mの のり
3Mの スプレーのり
ニューダクトスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83719240
品番
N/D/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。
オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。
F☆☆☆☆相当品です。
用途
ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。
軽量断熱材固定用。
細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。
トラスコ品番
542-0831
色
白
容量(mL)
420
主成分
スチレンブタジエンゴム
塗布面積(m
2
)
(可能)標準8
標準重ね塗り回数(回)
1〜2
RoHS指令(10物質対応)
対応