リューター
リューターの ベルト研磨
リューターの 卓上用
ジルコニアベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30本)
注文コード
83749175
品番
E4080
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトです。
用途
アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研削から重研削まで巾広い用途があり、湿式にも使用出来ます。
トラスコ品番
125-9507
長さ(mm)
300
幅(mm)
8
粒度
(#)80
適合材
アルミニウム合金、ステンレスなどの