HD-20C 保温電球 カバー付 minimal LAND 83750234

HD-20C 保温電球 カバー付 minimal LAND 83750234
HD-20C 保温電球 カバー付 minimal LAND 83750234

保温電球 カバー付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)20
内容量1箱注文コード83750234品番HD-20C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。
わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。
保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。
カンタンに取り付けられるフック付きです。
ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。

用途
【ご使用時の目安】
保温電球20W:室温+4℃
保温電球40W:室温+7℃
保温電球60W:室温+10℃
セラミックヒーター100W:室温+15℃
材質カバー:スチール、保温電球:ガラス・ニクロム線寸法(Φ×高さH)(mm)本体:60×133定格消費電力(W)20電源(AC V)100(50/60Hz)対象動物小鳥・小動物・爬虫類
注意
※密閉した容器(W60×D45×H45cm)で使用した場合。
※室温が極端に低い場合は目安温度に達しないことがあります。
※より適切な温度管理のために「ミニマルサーモ」(別売)との併用をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする