マルカン ニッソー
マルカン ニッソーの 理科/技術/科学工作
マルカン ニッソーの 人体/標本/生物
NEWプロテクト オートスーパーミニ20W
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83750487
品番
NHA-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
水槽に入れるだけ26℃(±2.5℃)自動保温。サーモスタット不要!
安心安全設計-停電圧設計!紙がふれても燃えださない
超薄型小型設計-ボトルアクアリウムや小型水槽にぴったり
適合
適合水量:約8L以下
材質
セラミックヒーター、ABS、他
質量(kg)
0.16
規格
DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×16×130