※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 料理道具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の まな板・解凍ボード
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プラスチックまな板
業務用まな板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83809129
品番
04054
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
豊富なサイズで対応します。
ポリエチレン製で刃あたりが良いです。
食品衛生法適合です。
用途
まな板。
店舗、厨房、工場で。
トラスコ品番
798-8834
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
500
厚さ(mm)
20
色
スケルトングリーン
奥行(mm)
270