ローラーチェーン 2列
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
ピッチ
12.7
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
ユニットリンク数
238
316
238
190
158
120
96
リンク内幅(mm)
7.85
4.68
7.85
9.55
12.7
15.88
19.15
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83813828
品番
40-2×3m RP
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途
機器の伝導に
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
ピッチ
12.7
種類
ローラーチェーン
寸法L(mm)
31
リンク内幅(mm)
7.85
ユニットリンク数
238
列数
2
ピン形式
リベット形
本体質量(kg)
3
厚さT(mm)
1.5
チェーン長(m)
3
ローラー径d1(mm)
7.95
ローラー幅b1(mm)
7.85
ピン径d2(mm)
3.96
幅h2(mm)
12
最小引張強度(kN)
28.2
平均引張強度(kN)
37.2
寸法Lc(mm)
32.2
寸法Pt(mm)
14.38
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。