曜日別特売
60-2×3m RP ローラーチェーン 2列 モノタロウ 83813846

60-2×3m RP ローラーチェーン 2列 モノタロウ 83813846
60-2×3m RP ローラーチェーン 2列 モノタロウ 83813846
モノタロウ

ローラーチェーン 2列

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ピッチ19.05
ユニットリンク数158
リンク内幅(mm)12.7
内容量1本注文コード83813846品番60-2×3m RP
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。

用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ピッチ19.05種類ローラーチェーン寸法L(mm)48.8リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数158列数2ピン形式リベット形本体質量(kg)9.3厚さT(mm)2.42チェーン長(m)3ローラー径d1(mm)11.91ローラー幅b1(mm)12.57ピン径d2(mm)5.94幅h2(mm)18最小引張強度(kN)63.6平均引張強度(kN)86.4寸法Lc(mm)50.5寸法Pt(mm)22.78
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする