Harwin Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット. Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット又はシャントは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮する上部閉塞デザインを採用しています。 このArcher M50シリーズジャンパソケットは手動で装着可能で、DIPスイッチの代にわるオンボード設定手段となります。 このM50 1.27 mmジャンパのハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。また、エンドスタック可能で、基板からの高さが3 mmとなっています。