曜日別特売
GXS-O-25 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83817985

GXS-O-25 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83817985
GXS-O-25 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83817985

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード83817985品番GXS-O-25
参考基準価格(税別)¥19,210販売価格(税込)¥20,075
販売価格(税別)
18,250

6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。

シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:25シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:243・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:43六角(mm)寸法A:25.6スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:200スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする