曜日別特売
SPS-AS-8 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83818019

SPS-AS-8 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83818019
SPS-AS-8 ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83818019

ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード83818019品番SPS-AS-8
参考基準価格(税別)¥29,170販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:8シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):300・スプラインシャフト(SPSS型)L1:230シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:70スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:50.5・スプラインスリーブ(SPAS型)F:30・スプラインスリーブ(SPAS型)H:10.5・スプラインスリーブ(SPAS型)l:16.5スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:16・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする