三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット GXS-A-12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83818089
品番
GXS-A-12
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)
6角研磨シャフト(GXS型)dh7:12
シャフト長さ(mm)
・6角研磨シャフト(GXS型)L:129・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:29
六角(mm)
寸法A:11.7
スリーブ長(mm)
・6角穴スリーブ(GXA型)E:108・6角穴スリーブ(GXA型)F:95・6角穴スリーブ(GXA型)l:29
スリーブ径(Φmm)
・6角穴スリーブ(GXA型)D:20・6角穴スリーブ(GXA型)dh7:12