三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-18
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83818177
品番
GXS-O-18
参考基準価格(税別)
¥11,920
販売価格(税込)
¥12,456
販売価格(税別)
¥
11,324
バスケットに入れる
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)
6角研磨シャフト(GXS型)dh7:18
シャフト長さ(mm)
・6角研磨シャフト(GXS型)L:190・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:40
六角(mm)
寸法A:18.7
スリーブ長(mm)
6角穴スリーブ(GXO型)E1:140
スリーブ径(Φmm)
6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:32