三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリング(軸受)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-720
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83827250
品番
UPA-720
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,852
販売価格(税別)
¥
8,047
バスケットに入れる
ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプ
UPA
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
42
寸法(Φmm)
dH7:20
寸法B(mm)
B±0.02:20
寸法N(mm)
12
寸法G(mm)
30
寸法K(mm)
14
寸法P(Φmm)
5.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方