DCギヤードモータ Micromotors ギア 24V 1 Nm, 1308シリーズ, 1308-24-510

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83831529 品番1308-24-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃

仕様
電源電圧 = 24 V dc
DCモータータイプ = ギア
出力スピード = 6 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 1 Nm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
ギア比 = 512.85:1
寸法 = 39.6 (直径) x 100.5 mm
許容電流値 = 50 mA 、 130 mA
長さ = 72mm
幅 = 39.6mm
シリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする