YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の レンジ
YAMAZEN(山善)の 電子レンジ
23L 電子レンジ フラット庫内 YAMAZEN NERV-F023-W [23L /50/60Hz]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83850009
品番
NERVF023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
【庫内】306×347×204
質量(kg)
12.8
外形寸法(mm)
496×366×303
定格電圧
AC100V
コード長さ(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
950/1250