2WAYホットプレートHK-1400

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83850018 品番HK-1400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板 電源100V(50/60Hz) 1300W コード長さ(m)1.4 本体寸法(mm)480×160×350 内寸法(mm)387×28×275 本体質量(kg)5.4 出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする