ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの キッチン/調理家電
ヒロ・コーポレーションの ホットプレート/電気鍋
ヒロ・コーポレーションの ホットプレート
2WAYクッキングプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83850124
品番
HT551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書
仕様
【たこ焼きプレート】凹24個
成分
【本体】PP【プレート】アルミ(表面フッ素樹脂加工)
寸法(mm)
【フラットプレート】300×25×200
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)
360×70×240
本体質量(g)
【本体】738【フラットプレート】350【たこ焼きプレート】680
電源コード(m)
1.4
保証期間
お買い上げ日から1年間