YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の レンジ
YAMAZEN(山善)の 電子レンジ
電子レンジ フラットテーブル 18L YAMAZEN ホワイト NERW-F018(W) [18L /50/60Hz]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83874816
品番
NERWF018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
【庫内】273×325×181
質量(kg)
11.9
外形寸法(mm)
458×349×281
定格電圧
AC100V
コード長さ(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
950/1300